小型シーリングライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)8.8 光色温白色 注文コード13343647 品番NCN18302WLE1
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は消費電力・光色など36種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮

用途100V配線ダクト用 質量(kg)0.9 ホワイト 取付天井面取付専用 材質(本体)アルミダイカスト タイプ100形 電圧(V)100 消費電力(W)8.8 角度(°)光源遮光:30 色温度(K)3500 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)134 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色温白色 明るさコンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当 直下近接限度(cm)30 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)1180 色(反射板)ホワイト/プラスチック 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする