LEDリニアグレアレスダウンライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13344916 品番 NTN82123
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

建築デザインに同化するリニア形状のグレアレスダウンライト。
遮光角40°を確保
高天井におけるグレアレス空間演出に対応

質量(kg)0.3 タイプリニア130(LED×3粒) 電圧(V)[リニア130 1台専用電源]100[多粒用電源]100・100〜242 消費電力(W)6.4 角度(°)光源遮光:40 色温度(K)3000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)36.7 材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 埋め込み寸法(mm)□50×122 光色電球色 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)15 演色指数(Ra)85 材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上) 定格光束(Lm)235 調光率(%)(ライコン別売)約1〜100 配光タイプ中角(丸形配光) 電源ユニット別売
注意
※電源ユニット別売
※施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
※リニア130埋込穴からNTN87002(埋込高140)、NTN87003(埋込高160)の電源ユニットを入れる場合は必要埋込高が異なります。
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする