大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
10.9 BT(ホソメP1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13348435
品番
12X95X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
95
寸法l(mm)
30
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M12