大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
10.9 BT(ホソメP1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13348469
品番
24X85X54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,832
販売価格(税別)
¥
1,665
バスケットに入れる
長さ(mm)
85
寸法l(mm)
54
寸法s(mm)
36
寸法k(mm)
15
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M24