12X50(1.25 ユニクロ10.9 BT(ゼン(ホソメ 大阪魂 13348530 12X50(1.25 ユニクロ10.9 BT(ゼン(ホソメ 大阪魂 13348530 12X50(1.25 ユニクロ10.9 BT(ゼン(ホソメ 大阪魂 13348530

ユニクロ10.9 BT(ゼン(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13348530 品番 12X50(1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥778
販売価格(税別)
707
長さ(mm)50 寸法S(mm)19 寸法k(mm)8 ピッチP(mm)1.25 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする