大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ユニクロ10.9 BT(ゼン(ホソメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13348575
品番
20X70(1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,322
販売価格(税別)
¥
4,838
バスケットに入れる
長さ(mm)
70
寸法S(mm)
30
寸法k(mm)
13
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M20