6X25 10.9 BT(ゼン(NBI 大阪魂 13348618 6X25 10.9 BT(ゼン(NBI 大阪魂 13348618 6X25 10.9 BT(ゼン(NBI 大阪魂 13348618

10.9 BT(ゼン(NBI

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(28個) 注文コード 13348618 品番 6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 寸法S(mm)10 寸法e(mm)11.5 寸法Z(mm)1 寸法K(mm)4 呼び径dM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする