10X50 10.9 BT(ゼン(NBI 大阪魂 13348636 10X50 10.9 BT(ゼン(NBI 大阪魂 13348636 10X50 10.9 BT(ゼン(NBI 大阪魂 13348636

10.9 BT(ゼン(NBI

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 13348636 品番 10X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50 寸法S(mm)17 寸法e(mm)19.6 寸法Z(mm)1.5 寸法K(mm)7 呼び径dM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする