大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
10.9 BT(ゼン(NBI
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13348661
品番
16X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
70
寸法S(mm)
24
寸法e(mm)
27.7
寸法Z(mm)
2
寸法K(mm)
10
呼び径d
M16