大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3カ-W チョウテイトウBT(B22(H5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
13348715
品番
16X35(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
寸法H(mm)
5
寸法B(mm)
22
ねじの呼び
M16
ねじ部長さ(mm)
全ねじ