曜日別特売
16X50(ホソメ ステンBT(ゼン(B24(P1.0 大阪魂 13348828

 

16X50(ホソメ ステンBT(ゼン(B24(P1.0 大阪魂 13348828
16X50(ホソメ ステンBT(ゼン(B24(P1.0 大阪魂 13348828
16X50(ホソメ ステンBT(ゼン(B24(P1.0 大阪魂 13348828

ステンBT(ゼン(B24(P1.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)50
内容量1個注文コード13348828品番16X50(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,926
販売価格(税別)
¥4,478
長さ(mm)
50
タイプ
細目
寸法s(mm)
24
寸法k(mm)
10
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする