大阪魂
ステンBT(ゼン(B24(P1.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
55
20
25
30
35
40
45
50
55
60
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13348837
品番
16X55(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,090
販売価格(税別)
¥
4,627
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
タイプ
細目
寸法s(mm)
24
寸法k(mm)
10
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M16