大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
コ-ト ステン 6カクBT(ハン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13348986
品番
16X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
ピッチ(mm)
2
寸法S(mm)
24
寸法k(mm)
10
ねじの呼びd
M16