20X100 コ-ト ステン 6カクBT(ハン 大阪魂 13349029 20X100 コ-ト ステン 6カクBT(ハン 大阪魂 13349029 20X100 コ-ト ステン 6カクBT(ハン 大阪魂 13349029

コ-ト ステン 6カクBT(ハン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13349029 品番 20X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,861
販売価格(税別)
1,692
長さ(mm)100 ピッチ(mm)2.5 寸法S(mm)30 寸法k(mm)1.3 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする