10X45(ゼン ユニクロS45C 8.8 6カクBT 大阪魂 13349056 10X45(ゼン ユニクロS45C 8.8 6カクBT 大阪魂 13349056 10X45(ゼン ユニクロS45C 8.8 6カクBT 大阪魂 13349056

ユニクロS45C 8.8 6カクBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 13349056 品番 10X45(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)45 ピッチ(mm)1.5 寸法s(mm)17 寸法k(mm)7 ねじの呼びdM10 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする