大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ユニクロS45C 8.8 6カクBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13349117
品番
16X80(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
80
ピッチ(mm)
2
寸法s(mm)
24
寸法k(mm)
10
ねじの呼びd
M16
ねじ部長さ(mm)
全ねじ