10X25 SUS329 J4L 6カクBT(ゼン 大阪魂 13349221 10X25 SUS329 J4L 6カクBT(ゼン 大阪魂 13349221 10X25 SUS329 J4L 6カクBT(ゼン 大阪魂 13349221

SUS329 J4L 6カクBT(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13349221 品番 10X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 ピッチ(mm)1.5 寸法s(mm)16 寸法k(mm)6.4 ねじの呼びM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする