大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
SUS329 J4L 6カクBT(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13349239
品番
12X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥908
販売価格(税別)
¥
825
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1.75
寸法s(mm)
18
寸法k(mm)
7.5
ねじの呼び
M12