16X85 ドブ6カクBT(ゼン(コバコイリ 大阪魂 13349458 16X85 ドブ6カクBT(ゼン(コバコイリ 大阪魂 13349458 16X85 ドブ6カクBT(ゼン(コバコイリ 大阪魂 13349458

ドブ6カクBT(ゼン(コバコイリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13349458 品番 16X85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)85 ピッチ(mm)2 寸法s(mm)24 寸法k(mm)10 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする