大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ジオメット 12.9 6カクボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13349598
品番
14X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
ピッチ(mm)
2
寸法s(mm)
22
寸法k(mm)
9
ねじの呼び
M14
寸法ds(mm)
14
ねじ部長さ(mm)
半ねじ ねじ長34