16X45 ジオメット 12.9 6カクボルト 大阪魂 13349616 16X45 ジオメット 12.9 6カクボルト 大阪魂 13349616 16X45 ジオメット 12.9 6カクボルト 大阪魂 13349616

ジオメット 12.9 6カクボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13349616 品番 16X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,276
販売価格(税別)
1,160
長さ(mm)45 ピッチ(mm)2 寸法s(mm)24 寸法k(mm)10 ねじの呼びM16 寸法ds(mm)16 ねじ部長さ(mm)半ねじ ねじ長38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする