大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ジオメット 12.9 6カクボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13349625
品番
16X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,465
販売価格(税別)
¥
1,332
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
ピッチ(mm)
2
寸法s(mm)
24
寸法k(mm)
10
ねじの呼び
M16
寸法ds(mm)
16
ねじ部長さ(mm)
半ねじ ねじ長38