大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
6カクBT(ハン(ヨット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
13349650
品番
12X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法S(mm)
19
寸法b(mm)
30
寸法k(mm)
8
呼び径d
M12
寸法ds(mm)
12