12X60 6カクBT(ハン(ヨット 大阪魂 13349686 12X60 6カクBT(ハン(ヨット 大阪魂 13349686 12X60 6カクBT(ハン(ヨット 大阪魂 13349686

6カクBT(ハン(ヨット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 13349686 品番 12X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)60 寸法S(mm)19 寸法b(mm)30 寸法k(mm)8 呼び径dM12 寸法ds(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする