16X35(ゼン ドブチョウテイトウBT(B22(H5 大阪魂 13349817 16X35(ゼン ドブチョウテイトウBT(B22(H5 大阪魂 13349817 16X35(ゼン ドブチョウテイトウBT(B22(H5 大阪魂 13349817

ドブチョウテイトウBT(B22(H5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13349817 品番 16X35(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35 寸法H(mm)5 寸法B(mm)22 ねじの呼びM16 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする