8X18 6カクBT(ゼン(KY 大阪魂 13349878 8X18 6カクBT(ゼン(KY 大阪魂 13349878 8X18 6カクBT(ゼン(KY 大阪魂 13349878

6カクBT(ゼン(KY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(33個) ねじの呼びdM8 注文コード13349878 品番8X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼びd・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)18 ピッチ(mm)1.25 寸法s(mm)13 寸法k(mm)5.5 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする