大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
6カクBT(ゼン(KY
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(18個)
ねじの呼びd
M10
注文コード
13349896
品番
10X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10