大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
6カクBT(ゼン(KY
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個)
ねじの呼びd
M12
注文コード
13349921
品番
12X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
40
ピッチ(mm)
1.75
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12