10X180(ホソメ ステンBT(ゼン(B17(P1.25 大阪魂 13350009 10X180(ホソメ ステンBT(ゼン(B17(P1.25 大阪魂 13350009 10X180(ホソメ ステンBT(ゼン(B17(P1.25 大阪魂 13350009

ステンBT(ゼン(B17(P1.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13350009 品番 10X180(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
長さ(mm)180 タイプ細目 寸法S(mm)17 寸法K(mm)7 ピッチP(mm)1.25 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする