大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ステンBT(ゼン(B17(P1.25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13350027
品番
10X200(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,049
販売価格(税別)
¥
954
バスケットに入れる
長さ(mm)
200
タイプ
細目
寸法S(mm)
17
寸法K(mm)
7
ピッチP(mm)
1.25
ねじの呼びd
M10