10X45(ホソメ ステンBT(ゼン(B17(P1.0 大阪魂 13350097 10X45(ホソメ ステンBT(ゼン(B17(P1.0 大阪魂 13350097 10X45(ホソメ ステンBT(ゼン(B17(P1.0 大阪魂 13350097

ステンBT(ゼン(B17(P1.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13350097 品番 10X45(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)45 タイプ細目 寸法e(mm)19.6 寸法s(mm)17 寸法k(mm)7 ピッチP(mm)1 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする