6X20 クロメ-ト8.8 6カクBT(キョウエイ 大阪魂 13350368 6X20 クロメ-ト8.8 6カクBT(キョウエイ 大阪魂 13350368 6X20 クロメ-ト8.8 6カクBT(キョウエイ 大阪魂 13350368

クロメ-ト8.8 6カクBT(キョウエイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(29個) 注文コード 13350368 品番 6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 ピッチ(mm)1 寸法e(mm)11.5 寸法s(mm)10 寸法k(mm)4 寸法dk(mm)9.8 ねじの呼びM6 寸法ds(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする