8X25 クロメ-ト8.8 6カクBT(キョウエイ 大阪魂 13350395 8X25 クロメ-ト8.8 6カクBT(キョウエイ 大阪魂 13350395 8X25 クロメ-ト8.8 6カクBT(キョウエイ 大阪魂 13350395

クロメ-ト8.8 6カクBT(キョウエイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(13個) 注文コード 13350395 品番 8X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 ピッチ(mm)1.25 寸法e(mm)15 寸法s(mm)13 寸法k(mm)5.5 寸法dk(mm)12.6 ねじの呼びM8 寸法ds(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする