5X40 6カクBT(ゼン(ヒダリ 大阪魂 13350736 5X40 6カクBT(ゼン(ヒダリ 大阪魂 13350736 5X40 6カクBT(ゼン(ヒダリ 大阪魂 13350736

6カクBT(ゼン(ヒダリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13350736 品番 5X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40 ピッチ(mm)0.8 寸法e(mm)9.2 寸法s(mm)8 寸法k(mm)3.5 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする