大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
6カクBT(ゼン(ヒダリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13350779
品番
12X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
ピッチ(mm)
1.75
寸法e(mm)
21.9
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12