8X40X22 3カ-W 8.8 BT(コガタ(ハン 大阪魂 13350885 8X40X22 3カ-W 8.8 BT(コガタ(ハン 大阪魂 13350885 8X40X22 3カ-W 8.8 BT(コガタ(ハン 大阪魂 13350885

3カ-W 8.8 BT(コガタ(ハン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(9個) 注文コード 13350885 品番 8X40X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40 ピッチ(mm)1.25 寸法S(mm)12 寸法e(mm)13.9 寸法l(mm)22 寸法k(mm)5.5 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする