大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3-ステンコ コガタBT(ゼン(P1.25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
13351050
品番
10X40(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
タイプ
細目
寸法S(mm)
14
寸法K(mm)
7
ねじの呼びd
M10×1.25