大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3カ-W コガタBT(ゼン(P=1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13351120
品番
16X55(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
タイプ
細目
寸法S(mm)
22
寸法K(mm)
10
ねじの呼びd
M16×1.5