大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ステンBT(ゼン(B13(P1.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
13351156
品番
8X45(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
タイプ
細目
寸法S(mm)
13
寸法K(mm)
5.5
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M8