8X90(ホソメ ステンBT(ゼン(B13(P1.0 大阪魂 13351199 8X90(ホソメ ステンBT(ゼン(B13(P1.0 大阪魂 13351199 8X90(ホソメ ステンBT(ゼン(B13(P1.0 大阪魂 13351199

ステンBT(ゼン(B13(P1.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 13351199 品番 8X90(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)90 タイプ細目 寸法S(mm)13 寸法K(mm)5.5 ピッチP(mm)1 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする