大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ステンBT(ゼン(B22(P1.25
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13351321
品番
14X35(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,344
販売価格(税別)
¥
3,040
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
タイプ
細目
寸法e(mm)
25.4
寸法s(mm)
22
寸法k(mm)
9
ピッチP(mm)
1.25
ねじの呼びd
M14