4X16 ステン6カクBT(ゼン(ヒダリ6カクBT(ゼン(ヒダリ 大阪魂 13351506 4X16 ステン6カクBT(ゼン(ヒダリ6カクBT(ゼン(ヒダリ 大阪魂 13351506 4X16 ステン6カクBT(ゼン(ヒダリ6カクBT(ゼン(ヒダリ 大阪魂 13351506

ステン6カクBT(ゼン(ヒダリ6カクBT(ゼン(ヒダリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 13351506 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16 ピッチ(mm)0.7 寸法e(mm)8.1 寸法s(mm)7 寸法k(mm)2.8 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする