大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ステン6カクBT(ゼン(ヒダリ6カクBT(ゼン(ヒダリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13351549
品番
8X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
長さ(mm)
75
ピッチ(mm)
1.25
寸法e(mm)
15
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8