8X120 ステン6カクBT(ゼン(ヒダリ6カクBT(ゼン(ヒダリ 大阪魂 13351558 8X120 ステン6カクBT(ゼン(ヒダリ6カクBT(ゼン(ヒダリ 大阪魂 13351558 8X120 ステン6カクBT(ゼン(ヒダリ6カクBT(ゼン(ヒダリ 大阪魂 13351558

ステン6カクBT(ゼン(ヒダリ6カクBT(ゼン(ヒダリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13351558 品番 8X120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,115
販売価格(税別)
1,014
長さ(mm)120 ピッチ(mm)1.25 寸法e(mm)15 寸法s(mm)13 寸法k(mm)5.5 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする