大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3パイSUSエア-ヌキボルト(ゼンSUSエア-ヌキボルト(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13351567
品番
12X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥864
販売価格(税別)
¥
785
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
寸法E(Φmm)
3
ねじの呼びd
M12