12X40 3パイSUSエア-ヌキボルト(ゼンSUSエア-ヌキボルト(ゼン 大阪魂 13351610 12X40 3パイSUSエア-ヌキボルト(ゼンSUSエア-ヌキボルト(ゼン 大阪魂 13351610 12X40 3パイSUSエア-ヌキボルト(ゼンSUSエア-ヌキボルト(ゼン 大阪魂 13351610

3パイSUSエア-ヌキボルト(ゼンSUSエア-ヌキボルト(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13351610 品番 12X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,276
販売価格(税別)
1,160
長さ(mm)40 寸法s(mm)19 寸法k(mm)8 寸法E(Φmm)3 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする