大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
3カ-W 6カクBT(ハン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
13351759
品番
10X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
17
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10