大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ニッケル10.9 6カクBT(ニホンF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(18個)
注文コード
13351777
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
9.8
寸法ds(mm)
6
ねじの呼びd
M6