LEDローポールライト 灯具

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 注文コード13351794 品番NNY22410ZLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は光色など3種類から選べます 他の種類を見る

機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
植栽の色をあざやかに演出する器具です。

灯具:乳白 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプポール径Φ135タイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)10 構造防雨型 全光束(Lm)325 保護等級IP23 色温度(K)5000 グローブ種別ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源色彩光色 エネルギー消費効率(Lm/W)32.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ポール径(Φmm)135 光色昼白色 演色指数(Ra)84 調光の可否不可 配光タイプ拡散配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※灯具のみの販売です。ポール別売。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする