大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ニッケル10.9 6カクBT(ニホンF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
13351829
品番
8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法e(mm)
15
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ピッチP(mm)
1.3
寸法dk(mm)
12.6
寸法ds(mm)
8
ねじの呼びd
M8